€ 396,63/ stukexcl. btw
€ 479,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1850 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 290 kN |
Statisch draaggetal | 440 kN |
Referentietoerental | 2.32 tr/min |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |