€ 341,43/ stukexcl. btw
€ 413,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1850 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 54 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 245 kN |
Statisch draaggetal | 385 kN |
Referentietoerental | 2.37 tr/min |
Grenstoerental | 3450 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |