€ 258,95/ stukexcl. btw
€ 313,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1850 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 197 kN |
Statisch draaggetal | 315 kN |
Referentietoerental | 2.5 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |