€ 238,74/ stukexcl. btw
€ 288,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1850 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 187 kN |
Statisch draaggetal | 285 kN |
Referentietoerental | 2.8 tr/min |
Grenstoerental | 4350 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |