€ 215,24/ stukexcl. btw
€ 260,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1850 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 182 kN |
Statisch draaggetal | 275 kN |
Referentietoerental | 2.9 tr/min |
Grenstoerental | 4550 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |