Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185011-A

  • ERIKS:11835917
  • Fabrikant:4012802272338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 215,24/ stukexcl. btw

€ 260,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
182 kN
Statisch draaggetal
275 kN
Referentietoerental
2.9 tr/min
Grenstoerental
4550 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig