€ 177,00/ stukexcl. btw
€ 214,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1850 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 134 kN |
Statisch draaggetal | 188 kN |
Referentietoerental | 3.45 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |