Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185010-A

  • ERIKS:11874381
  • Fabrikant:4012802416060
Image 1
Opslaan in lijst

€ 177,00/ stukexcl. btw

€ 214,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
134 kN
Statisch draaggetal
188 kN
Referentietoerental
3.45 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig