Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185009-A-C3

  • ERIKS:11835914
  • Fabrikant:4012802370294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,98/ stukexcl. btw

€ 206,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
106 kN
Statisch draaggetal
148 kN
Referentietoerental
3.95 tr/min
Grenstoerental
5800 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig