€ 170,98/ stukexcl. btw
€ 206,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1850 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 106 kN |
Statisch draaggetal | 148 kN |
Referentietoerental | 3.95 tr/min |
Grenstoerental | 5800 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |