Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185008-S3-A-C4

  • ERIKS:14176709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,47/ stukexcl. btw

€ 228,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
C4
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig