Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185008-A-C3

  • ERIKS:11835912
  • Fabrikant:4012802146967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,76/ stukexcl. btw

€ 175,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
100 kN
Statisch draaggetal
133 kN
Referentietoerental
4.2 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig