Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185007-A

  • ERIKS:23523799
  • Fabrikant:4012802425109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,13/ stukexcl. btw

€ 173,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
36 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
83 kN
Statisch draaggetal
107 kN
Referentietoerental
4.75 tr/min
Grenstoerental
7100 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig