€ 139,31/ stukexcl. btw
€ 168,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1850 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 34 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 69 kN |
Statisch draaggetal | 84 kN |
Referentietoerental | 5.3 tr/min |
Grenstoerental | 8100 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |