Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185006-A

  • ERIKS:11835910
  • Fabrikant:4012802419641
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,31/ stukexcl. btw

€ 168,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
34 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
69 kN
Statisch draaggetal
84 kN
Referentietoerental
5.3 tr/min
Grenstoerental
8100 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig