€ 137,12/ stukexcl. btw
€ 165,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1850 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 53 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Referentietoerental | 6 tr/min |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |