Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185005-A

  • ERIKS:11835909
  • Fabrikant:4012802419627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,12/ stukexcl. btw

€ 165,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Referentietoerental
6 tr/min
Grenstoerental
9500 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig