€ 170,04/ stukexcl. btw
€ 205,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1850 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 46.5 kN |
Statisch draaggetal | 52 kN |
Referentietoerental | 7.4 tr/min |
Grenstoerental | 11400 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |