€ 8.538,61/ stukexcl. btw
€ 10.331,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1849 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 118 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.63 kN |
Statisch draaggetal | 3.7 kN |
Referentietoerental | 445 tr/min |
Grenstoerental | 870 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |