Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL184948-A

  • ERIKS:14176574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.908,41/ stukexcl. btw

€ 5.939,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1849
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
740 kN
Statisch draaggetal
1.7 kN
Referentietoerental
660 tr/min
Grenstoerental
1110 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig