€ 4.137,69/ stukexcl. btw
€ 5.006,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1849 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 700 kN |
Statisch draaggetal | 1.55 kN |
Referentietoerental | 750 tr/min |
Grenstoerental | 1220 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |