€ 2.450,68/ stukexcl. btw
€ 2.965,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1849 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 69 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 580 kN |
Statisch draaggetal | 1.27 kN |
Referentietoerental | 860 tr/min |
Grenstoerental | 1410 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |