Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL184936-A

  • ERIKS:11835906
  • Fabrikant:4012802272291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.227,79/ stukexcl. btw

€ 2.695,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1849
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
69 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
570 kN
Statisch draaggetal
1.2 kN
Referentietoerental
920 tr/min
Grenstoerental
1480 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig