€ 1.917,50/ stukexcl. btw
€ 2.320,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1849 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 220 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 425 kN |
Statisch draaggetal | 880 kN |
Referentietoerental | 1.08 tr/min |
Grenstoerental | 1660 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |