€ 626,06/ stukexcl. btw
€ 757,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1849 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 45 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 222 kN |
Statisch draaggetal | 440 kN |
Referentietoerental | 1.54 tr/min |
Grenstoerental | 2260 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |