Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL184922-A

  • ERIKS:23997341
  • Fabrikant:4012802424713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 568,15/ stukexcl. btw

€ 687,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1849
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
198 kN
Statisch draaggetal
400 kN
Referentietoerental
1.6 tr/min
Grenstoerental
2500 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig