€ 401,53/ stukexcl. btw
€ 485,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1849 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 35 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 153 kN |
Statisch draaggetal | 290 kN |
Referentietoerental | 1.87 tr/min |
Grenstoerental | 3050 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |