Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL184916-A

  • ERIKS:23523543
  • Fabrikant:4054365459122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 292,54/ stukexcl. btw

€ 353,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1849
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig