Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL184912-A

  • ERIKS:13251265
  • Fabrikant:4012802424676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 239,62/ stukexcl. btw

€ 289,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1849
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
25 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig