€ 2.346,88/ stukexcl. btw
€ 2.839,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 136 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1140 kN |
Statisch draaggetal | 2130 kN |
Grenstoerental | 680 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |