Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL045034-D

  • ERIKS:13243269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.823,54/ stukexcl. btw

€ 2.206,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
122 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
960 kN
Statisch draaggetal
1750 kN
Grenstoerental
740 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig