Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL045026-D

  • ERIKS:13243260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 990,98/ stukexcl. btw

€ 1.199,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
95 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
540 kN
Statisch draaggetal
960 kN
Grenstoerental
960 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig