Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL045024-D

  • ERIKS:13243258
  • Fabrikant:4054364892746
Image 1
Opslaan in lijst

€ 852,22/ stukexcl. btw

€ 1.031,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
410 kN
Statisch draaggetal
740 kN
Grenstoerental
1090 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig