Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL045020-D

  • ERIKS:13243253
  • Fabrikant:4054364897338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 556,14/ stukexcl. btw

€ 672,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
67 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
330 kN
Statisch draaggetal
550 kN
Grenstoerental
1300 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig