Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL045019-D

  • ERIKS:13251218
  • Fabrikant:4054369696592
Image 1
Opslaan in lijst

€ 531,54/ stukexcl. btw

€ 643,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
67 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
315 kN
Statisch draaggetal
530 kN
Grenstoerental
1360 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig