€ 431,59/ stukexcl. btw
€ 522,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 67 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 305 kN |
Statisch draaggetal | 510 kN |
Grenstoerental | 1410 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |