Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL045018-D

  • ERIKS:13251214
  • Fabrikant:4054369691504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 431,59/ stukexcl. btw

€ 522,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
67 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
305 kN
Statisch draaggetal
510 kN
Grenstoerental
1410 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig