€ 352,91/ stukexcl. btw
€ 427,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 219 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Grenstoerental | 1510 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |