Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL045016-D

  • ERIKS:14183703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 319,03/ stukexcl. btw

€ 386,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
210 kN
Statisch draaggetal
340 kN
Grenstoerental
1620 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig