Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL045015

  • ERIKS:12981564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 274,23/ stukexcl. btw

€ 331,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
54 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
201 kN
Statisch draaggetal
315 kN
Grenstoerental
1740 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig