Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL045014

  • ERIKS:24027656
  • Fabrikant:4012802135190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 255,65/ stukexcl. btw

€ 309,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
54 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
175 kN
Statisch draaggetal
275 kN
Grenstoerental
1850 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig