Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL045012

  • ERIKS:11835756
  • Fabrikant:4012802726909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 187,92/ stukexcl. btw

€ 227,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
125 kN
Statisch draaggetal
201 kN
Grenstoerental
2180 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig