Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL045011

  • ERIKS:11835754
  • Fabrikant:4012802726862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,44/ stukexcl. btw

€ 206,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
120 kN
Statisch draaggetal
186 kN
Grenstoerental
2340 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig