€ 146,41/ stukexcl. btw
€ 177,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 102 kN |
Statisch draaggetal | 151 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |