Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL045009-C3

  • ERIKS:14177170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,92/ stukexcl. btw

€ 155,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
97 kN
Statisch draaggetal
139 kN
Grenstoerental
2800 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig