Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL045008-C4

  • ERIKS:14177168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,10/ stukexcl. btw

€ 151,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
C4
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
80 kN
Statisch draaggetal
111 kN
Grenstoerental
3150 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig