Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL045007-C3

  • ERIKS:12981546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,39/ stukexcl. btw

€ 129,94incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
36 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
63 kN
Statisch draaggetal
88 kN
Grenstoerental
3550 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig