€ 107,39/ stukexcl. btw
€ 129,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 36 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 63 kN |
Statisch draaggetal | 88 kN |
Grenstoerental | 3550 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |