€ 94,17/ stukexcl. btw
€ 113,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 34 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 50 kN |
Statisch draaggetal | 67 kN |
Grenstoerental | 4100 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |