Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL045006-C3

  • ERIKS:14177164
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,11/ stukexcl. btw

€ 111,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
34 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
50 kN
Statisch draaggetal
67 kN
Grenstoerental
4100 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig